Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Csatolóadapter 800A 5-10mm sínv lam. sínhez GT80098 - 9342311

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Csatolóadapter 800A 5-10mm sínv lam. sínhez GT80098

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Magasság - 88 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Névleges áram - 800 A

  • Mélység - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177625259

Sonepar cikkszám

GT80098

Gyártói cikkszám

9342311

Gyártói típuskód

SV 9342.311

Pólusszám:

3

Magasság:

88 mm

Szélesség:

50 mm

Névleges áram:

800 A

Mélység:

0 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínmagasság:

0 mm

Sínvastagság:

0 mm

Rövidzárlatállóság (lcw):

23 kA

Anyag:

réz

Felület:

egyéb

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna rögzítő ; Csatolóadapter 800A 5-10mm sínv lam. sínhez