RITTAL - Csavarhúzó szigetelt szett SN072598 - 4052210
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Fogantyú kivitel - egyéb
Precíziós kivitelezés - Igen
Négyszög-/hatszöghajtás - nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177807341
Sonepar cikkszám
SN072598
Gyártói cikkszám
4052210
Gyártói típuskód
AS 4052.210
Méret:
egyéb
Fogantyú kivitel:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Igen
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Többfunkciós szerszám (sajtolás/vágás/lyukasztás) ; Csavarhúzó szigetelt szett