Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Csőbilincs 16mm 20db/cs GA00475 - 2593000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Csőbilincs 16mm 20db/cs GA00475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelcső-tartó

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4028177028920

Sonepar cikkszám

GA00475

Gyártói cikkszám

2593000

Gyártói típuskód

SZ 2593.000

Kivitel:

kábelcső-tartó

Anyag:

műanyag

Szélesség:

0 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

Szín:

fehér

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Magasság:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

RAL-szám:

0

Átmérő:

0 mm

SZ GÉGECSŐTARTÓ BILINCS,D=16MM,20 DB/CS.