Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Csúsztató Sín 80kg M400-600 SN079107 - 5501460

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Csúsztató Sín 80kg M400-600 SN079107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csúszósín

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177679016

Sonepar cikkszám

SN079107

Gyártói cikkszám

5501460

Gyártói típuskód

5501.460

Kivitel:

csúszósín

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

80 kg

Szín:

cink

RAL-szám:

0

Csúsztató Sín 80kg M400-600