Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Csúsztatósín 398mm hossz: 361mm SN024880 - 7492400

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Csúsztatósín 398mm hossz: 361mm SN024880

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177221697

Sonepar cikkszám

SN024880

Gyártói cikkszám

7492400

Gyártói típuskód

DK 7492.400

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

DK CSÚSZTATÓSÍN,398 MM,HOSSZA:361 MM