RITTAL - Csúsztatósín TE, FR(I), FR -hez 424mm 2db/cs GT67193 - 7963410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177443945
Sonepar cikkszám
GT67193
Gyártói cikkszám
7963410
Gyártói típuskód
DK 7963.410
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
CSÚSZTATÓSÍN,TE/FR(I)/FR-HEZ,424 MM