RITTAL - CX álló pult 600x970x400mm /széxmaxmé/ IP55 SN198668 - 6746000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 600 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN198668
Gyártói cikkszám
6746000
Gyártói típuskód
CX 6746.000
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
600 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
970 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
CX állópult, SzéMaMé: 600x970x400 mm, acéllemez