Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - D02 biztosító elem 63A E18 10db/cs GT06492 - 3422000

MásolásMásolás
RITTAL - D02 biztosító elem 63A E18 10db/cs GT06492

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D02

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 63 A

  • Szerelési mód - sínrendszer

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06492

Gyártói cikkszám

3422000

Gyártói típuskód

SV 3422.000

Méret:

D02

Pólusszám:

3

Névleges áram:

63 A

Szerelési mód:

sínrendszer

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

400 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; D0-biztosítófoglalat ; D02 biztosító elem 63A E18 10db/cs