Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - DII bizt alj áramsínre 3pol 25A 3-10mm sínv 10db/cs G15493 - 3427000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - DII bizt alj áramsínre 3pol 25A 3-10mm sínv 10db/cs G15493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - illesztő betét

  • Méret - DII

  • Pólusszám - 3

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G15493

Gyártói cikkszám

3427000

Gyártói típuskód

SV 3427.000

Kivitel:

illesztő betét

Méret:

DII

Pólusszám:

3

Szerelési mód:

DIN-sín

Anyag:

műanyag

Névleges áram:

25 A

Kivitelezés fedéllel:

Igen

Névleges feszültség:

500 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosító foglalat ; DII bizt alj áramsínre 3pol 25A 3-10mm sínv 10db/cs