RITTAL - DII bizt alj áramsínre 3pol 25A 5mm sínv 10db/cs G15717 - 3520000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DII
Pólusszám - 3
Szerelési mód - sínrendszer
Anyag - műanyag
Névleges áram - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15717
Gyártói cikkszám
3520000
Gyártói típuskód
SV 3520.000
Méret:
DII
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
sínrendszer
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
500 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosító foglalat ; DII bizt alj áramsínre 3pol 25A 5mm sínv 10db/cs