RITTAL - DIII bizt alj áramsínre 3pol 63A 10mm sínv 10db/cs GT65215 - 3531000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - illesztő gyűrű
Méret - DIII
Pólusszám - 3
Szerelési mód - sínrendszer
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65215
Gyártói cikkszám
3531000
Gyártói típuskód
SV 3531.000
Kivitel:
illesztő gyűrű
Méret:
DIII
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
sínrendszer
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
63 A
Kivitelezés fedéllel:
Nem
Névleges feszültség:
690 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosító foglalat ; DIII bizt alj áramsínre 3pol 63A 10mm sínv 10db/cs