RITTAL - DIII bizt alj áramsínre 3pol 63A 5mm sínv 10db/cs G15718 - 3530000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DIII
Pólusszám - 3
Szerelési mód - sínrendszer
Anyag - műanyag
Névleges áram - 63 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15718
Gyártói cikkszám
3530000
Gyártói típuskód
SV 3530.000
Méret:
DIII
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
sínrendszer
Anyag:
műanyag
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
690 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosító foglalat ; DIII bizt alj áramsínre 3pol 63A 5mm sínv 10db/cs