RITTAL - DK 19-OS BILLENTYŰZETTARTÓ,1 U GT67862 - 7063888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fiók
Szélesség - 482.6 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Mélység - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67862
Gyártói cikkszám
7063888
Gyártói típuskód
DK 7063.888
Kivitel:
fiók
Szélesség:
482.6 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
850 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; DK 19-OS BILLENTYŰZETTARTÓ,1 U