Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - DK 19''-os profilsín 24U 2db/cs SN142584 - 7688000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - DK 19''-os profilsín 24U 2db/cs SN142584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177133341

Sonepar cikkszám

SN142584

Gyártói cikkszám

7688000

Gyártói típuskód

DK 7688.000

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1200 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

egyéb

DK 19"-OS PROFILSÍN, 24U, 2DB/CS