Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - DK 19'' Szerelőpanel, 2U SN124651 - 7151300

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - DK 19'' Szerelőpanel, 2U SN124651

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177625471

Sonepar cikkszám

SN124651

Gyártói cikkszám

7151300

Gyártói típuskód

7151300

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

482.6 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7035

DK 19" Szerelőpanel, 2U