RITTAL - DK ADAPTER, L ALAKÚ PROFILSÍN,4 DB/CS. SN079105 - 7827300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177235007
Sonepar cikkszám
SN079105
Gyártói cikkszám
7827300
Gyártói típuskód
DK 7827.300
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
DK ADAPTER, L ALAKÚ PROFILSÍN,4 DB/CS.