Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - DK BERENDEZÉSTÁLCA, 700 MM SN133609 - 7166735

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - DK BERENDEZÉSTÁLCA, 700 MM SN133609

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 471 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 29 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

69 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177221383

Sonepar cikkszám

SN133609

Gyártói cikkszám

7166735

Gyártói típuskód

DK 7166.735

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

471 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

29 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

700 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

DK BERENDEZÉSTÁLCA, 700 MM