RITTAL - DK CSATLAKOZÓ VEZETÉK IT LED rendszer SN114016 - 7859010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
1. csatlakozó - euro-csatlakozó (CEE 7/16)
Hosszúság - 2 m
Vezeték névleges keresztmetszet - 0 mm2
Erek száma - 2
2. csatlakozó - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
63 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177815643
Sonepar cikkszám
SN114016
Gyártói cikkszám
7859010
Gyártói típuskód
DK 7859.010
1. csatlakozó:
euro-csatlakozó (CEE 7/16)
Hosszúság:
2 m
Vezeték névleges keresztmetszet:
0 mm2
Erek száma:
2
2. csatlakozó:
egyéb
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges áram:
0 A
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Hőállóság:
0-0 °C
Névleges feszültség:
0-0 V
Védővezetővel:
Igen
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Köpeny színe:
fekete
Frekvencia:
0-0 Hz
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
0 mm
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs