RITTAL - DK CSEREKERET, MÁGNESES 10DB/CS. GT96677 - 7950150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177551558
Sonepar cikkszám
GT96677
Gyártói cikkszám
7950150
Gyártói típuskód
DK 7950.150
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
CSEREKERET, MÁGNESES 10DB/CS.