Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - DK CSÚSZTATÓSÍN, 19'' 740MM, 2DB/CS GT67815 - 7063740

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - DK CSÚSZTATÓSÍN, 19'' 740MM, 2DB/CS GT67815

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 50 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 734 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177516878

Sonepar cikkszám

GT67815

Gyártói cikkszám

7063740

Gyártói típuskód

DK 7063.740

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

50 mm

Anyag:

fém

Mélység:

734 mm

Szín:

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; DK CSÚSZTATÓSÍN, 19" 740MM, 2DB/CS