RITTAL - DK Fedlapok a ventillátorterek fedéséhez SN102910 - 7507760
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177550841
Sonepar cikkszám
SN102910
Gyártói cikkszám
7507760
Gyártói típuskód
7507.760
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
0
Szerelési mód:
egyéb
Felület kivitele:
porszórt
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
DK Fedlapok a ventillátorterek fedéséhez