Nem visszaküldhető

RITTAL - DK FÖLDELŐSÍN, 1745 MM, 1 KÉSZLET SN121705 - 7547000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - DK FÖLDELŐSÍN, 1745 MM, 1 KÉSZLET SN121705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozók száma - 20

  • Anyag - réz

  • Névleges áram - 200 A

  • Csatlakozó kapcsok felülete - kezeletlen

  • Sínhossz - 1745 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177131910

Sonepar cikkszám

SN121705

Gyártói cikkszám

7547000

Gyártói típuskód

DK 7547.000

Csatlakozók száma:

20

Anyag:

réz

Névleges áram:

200 A

Csatlakozó kapcsok felülete:

kezeletlen

Sínhossz:

1745 mm

Szerelési mód:

egyéb

Sínszélesség:

0 mm

Sínvastagság:

0 mm

Szerelési lapok távolsága:

0 mm

Szigetelt beépítés:

Igen

Max. Behúzási forgatónyomaték:

0 Nm

DK Földelősín, függőleges, Ho: 1745 mm, földelővezetékek: 15x 6 mm2, Ho: 500 mm, vezetékek csatlakozókapcsai: 16x 2,5-16 mm2