RITTAL - DK IT LED rendszer-világítótest IP20 SN148240 - 7859000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 0 W
Névleges feszültség - 0-0 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177817937
Sonepar cikkszám
SN148240
Gyártói cikkszám
7859000
Gyártói típuskód
DK 7859.000
Fényforrás teljesítménye:
0 W
Névleges feszültség:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
0 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
alumínium
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F