RITTAL - DK Kábelrenedző csatorna 19'', 2U vizszintes SN146837 - 7158100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - fém
Szélesség - 0 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177500334
Sonepar cikkszám
SN146837
Gyártói cikkszám
7158100
Gyártói típuskód
DK 7158.100
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
fém
Szélesség:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Szín:
szürke
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
DK KÁBELRENDEZŐ CSATORNA,19", 2U