Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - DK KÁBELVEZETŐ PANEL, RAL7035, 2 U GT89886 - 7150535

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - DK KÁBELVEZETŐ PANEL, RAL7035, 2 U GT89886

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 2

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177166653

Sonepar cikkszám

GT89886

Gyártói cikkszám

7150535

Gyártói típuskód

DK 7150.535

Kivitel:

egyéb

Anyag:

fém

Szélesség:

482.6 mm

Magasságegységek száma (HE):

2

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; DK KÁBELVEZETŐ PANEL, RAL7035, 2 U