RITTAL - DK KEFÉS KÁBELBEVEZETŐ, 1 M GT76000 - 7825375
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177552784
Sonepar cikkszám
GT76000
Gyártói cikkszám
7825375
Gyártói típuskód
DK 7825.375
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
fekete
RAL-szám:
7035
DK KEFÉS KÁBELBEVEZETŐ, 2x1m/cs