RITTAL - DK KIHÚZHATÓ POLC, 2 U 300mm, 25kg, RAL9005 SN171391 - 5501635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN171391
Gyártói cikkszám
5501635
Gyártói típuskód
DK 5501.635
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
DK KIHÚZHATÓ POLC, 300mm, 25kg, RAL9005