RITTAL - DK RENDEZŐHUROK, 4 DB/CS. SN124655 - 7220600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 0 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177305489
Sonepar cikkszám
SN124655
Gyártói cikkszám
7220600
Gyártói típuskód
DK 7220.600
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
DK RENDEZŐHUROK, 4 DB/CS.