RITTAL - DK rögzítő adapter, ford. szám szabályozóhoz SN008039 - 7526964
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177246799
Sonepar cikkszám
SN008039
Gyártói cikkszám
7526964
Gyártói típuskód
DK 7526.964
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; DK rögzítő adapter, ford. szám szabályozóhoz