RITTAL - DK TETŐSZELLŐZTETŐ,230V/50HZ,1500 M3/H GT81787 - 3164230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség DC - 230-230 V
Védettség (IP) - egyéb
Szélesség - 511 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177309494
Sonepar cikkszám
GT81787
Gyártói cikkszám
3164230
Gyártói típuskód
DK 3164.230
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség DC:
230-230 V
Védettség (IP):
egyéb
Szélesség:
511 mm
Magasság:
227 mm
Falbaépítés:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szűrővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Tetőszellőző:
Igen
Névleges teljesítmény:
68 W
Betolható szellőző kivitel:
Nem
Mélység:
511 mm
EMC változat:
Nem
Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
1500 m3/h
Átszellőztető:
Nem
RAL-szám:
7035