RITTAL - DK-TS OLDALFAL,BEAKASZTHATÓ,1800X600 MM 2 DB/CS SN081084 - 7824186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081084
Gyártói cikkszám
7824186
Gyártói típuskód
DK 7824.186
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1800 mm
Raszterméret:
482.6 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímaszekrény oldalfal (kapcsolószekrény) ; DK-TS OLDALFAL,BEAKASZTHATÓ,1800X600 MM 2 DB/CS