RITTAL - DK TS8 TETŐLEMEZ,KÁBELBEV,2 RÉSZES SN088017 - 7826869
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177390218
Sonepar cikkszám
SN088017
Gyártói cikkszám
7826869
Gyártói típuskód
7826869
Szélesség:
800 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; DK TS8 TETŐLEMEZ,KÁBELBEV,2 RÉSZES