Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - DK VAKPANEL, 3U, FEKETE, 2 DB/CS SN114956 - 7153005

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - DK VAKPANEL, 3U, FEKETE, 2 DB/CS SN114956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177492127

Sonepar cikkszám

SN114956

Gyártói cikkszám

7153005

Gyártói típuskód

DK 7153.005

Szélesség:

482.6 mm

Magasság:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

3

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

DK VAKPANEL, 3U, FEKETE, 2 DB/CS