RITTAL - Doboz szerelőlap 1504/32 dobozhoz cinkelt G71901 - 1564700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177010123
Sonepar cikkszám
G71901
Gyártói cikkszám
1564700
Gyártói típuskód
KL 1564.700
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
KL SZERELŐLAP, 1504/32-HÖZ,HORGANYZOTT