RITTAL - Doboz szerelőlap 1509/37-hez cinkelt G68245 - 1569700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 485 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177010284
Sonepar cikkszám
G68245
Gyártói cikkszám
1569700
Gyártói típuskód
KL 1569.700
Anyag:
acél
Magasság:
485 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Doboz szerelőlap 1509/37-hez cinkelt