RITTAL - Doboz szerelőlap GA 9105.210-hez 10db/cs GT45092 - 9105700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 0 mm
Szélesség - 125 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177154261
Sonepar cikkszám
GT45092
Gyártói cikkszám
9105700
Gyártói típuskód
GA 9105.700
Anyag:
acél
Magasság:
0 mm
Szélesség:
125 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Nem
GA SZERELÖLAP, 9105-HÖZ, 113X68MM, 10DB