RITTAL - Doboz szerelőlap GA 9112.210-hez 2db/cs SN154830 - 9112700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 0 mm
Szélesség - 160 mm
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177154322
Sonepar cikkszám
SN154830
Gyártói cikkszám
9112700
Gyártói típuskód
GA 9112.700
Anyag:
acél
Magasság:
0 mm
Szélesség:
160 mm
Perforált:
Nem
GA SZERELŐSÍN 9112210-HEZ,143X142MM,2 DB