RITTAL - Doboz szerelőlap GA 9113.210-hez 2db/cs GT49535 - 9113700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 0 mm
Szélesség - 260 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177154339
Sonepar cikkszám
GT49535
Gyártói cikkszám
9113700
Gyártói típuskód
GA 9113.700
Anyag:
acél
Magasság:
0 mm
Szélesség:
260 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Nem
GA SZERELŐLAP 9113.210-HEZ, 2DB/CS