RITTAL - Doboz szerelőlap KL 1502-höz cinkelt G71760 - 1562700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177010062
Sonepar cikkszám
G71760
Gyártói cikkszám
1562700
Gyártói típuskód
KL 1562.700
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
KL SZERELŐLAP KL 1502-HOZ,HORGANYZOTT