RITTAL - Dokumentumtartó csipesz GT43752 - 7950200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177553132
Sonepar cikkszám
GT43752
Gyártói cikkszám
7950200
Gyártói típuskód
DK 7950.200
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
DOKUMENTUM CSIPESZ 2DB/CS