RITTAL - E-Cu PE/PEN gyűjtősín VX, 30x10 mm, L=500 mm 2db/cs SN120216 - 9686536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 20
Anyag - egyéb
Névleges áram - 13 A
Sínhossz - 0 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177934795
Sonepar cikkszám
SN120216
Gyártói cikkszám
9686536
Gyártói típuskód
SV 9686.536
Csatlakozók száma:
20
Anyag:
egyéb
Névleges áram:
13 A
Sínhossz:
0 mm
Sínszélesség:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Szerelési lapok távolsága:
0 mm
Max. Behúzási forgatónyomaték:
0 Nm
PE/PEN sínrendszer 30x10 mm, Megfelelő a szélességhez, 600 mm