Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - E-Cu PE/PEN gyűjtősín VX 30x5mm L=700mm SN119140 - 9686528

MásolásMásolás
RITTAL - E-Cu PE/PEN gyűjtősín VX 30x5mm L=700mm SN119140

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozók száma - 20

  • Anyag - egyéb

  • Névleges áram - 13 A

  • Sínhossz - 0 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177934887

Sonepar cikkszám

SN119140

Gyártói cikkszám

9686528

Gyártói típuskód

SV 9686.528

Csatlakozók száma:

20

Anyag:

egyéb

Névleges áram:

13 A

Sínhossz:

0 mm

Sínszélesség:

0 mm

Sínvastagság:

0 mm

Szerelési lapok távolsága:

0 mm

Max. Behúzási forgatónyomaték:

0 Nm

PE/PEN sínrendszer 30x5 mm, Megfelelő a szélességhez, 800 mm