Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

RITTAL - EL VAKLAP, 19'', 12U, 3 DB/CS. SN130072 - 1937200

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - EL VAKLAP, 19'', 12U, 3 DB/CS. SN130072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 482.6 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Anyag - alumínium

  • Magasságegységek száma (HE) - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177012806

Sonepar cikkszám

SN130072

Gyártói cikkszám

1937200

Gyártói típuskód

EL 1937.200

Szélesség:

482.6 mm

Magasság:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Anyag:

alumínium

Magasságegységek száma (HE):

12

Felület kivitele:

porszórt

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

EL VAKLAP, 19", 12U, 3 DB/CS.