RITTAL - Elektronik csatl rendezőpanel 105x43 bilincsekkel GT38411 - 7257035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 482.6 mm
Magasságegységek száma (HE) - 1
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177187245
Sonepar cikkszám
GT38411
Gyártói cikkszám
7257035
Gyártói típuskód
DK 7257.035
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
482.6 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
Szín:
szürke
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
DK RENDEZŐPANEL, 1U, 5 FÉM RENDEZŐHUROK