RITTAL - Elektronik csatl rendezőpanel 125x85 bilincsekkel SN164850 - 7257105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 482.6 mm
Magasságegységek száma (HE) - 2
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN164850
Gyártói cikkszám
7257105
Gyártói típuskód
DK 7257.105
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
482.6 mm
Magasságegységek száma (HE):
2
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
DK RENDEZŐPANEL, 125x85MM, 2U RAL9005