RITTAL - Előlap 3HEx42TE üres hely takaró lapos G41984 - 3684904
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 213 mm
Magasság - 128.7 mm
Anyag - alumínium
Magasságegységek száma (HE) - 3
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41984
Gyártói cikkszám
3684904
Gyártói típuskód
RP 3684.904
Szélesség:
213 mm
Magasság:
128.7 mm
Anyag:
alumínium
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Előlap 3HEx42TE üres hely takaró lapos