RITTAL - Előlap 6HEx14TE üres hely takaró lapos G50645 - 3684920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 70.8 mm
Magasság - 262.05 mm
Anyag - alumínium
Magasságegységek száma (HE) - 6
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50645
Gyártói cikkszám
3684920
Gyártói típuskód
RP 3684.920
Szélesség:
70.8 mm
Magasság:
262.05 mm
Anyag:
alumínium
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Előlap 6HEx14TE üres hely takaró lapos