RITTAL - Előlap 6HEx42TE üres hely takaró lapos G41985 - 3684925
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 213 mm
Magasság - 262.05 mm
Anyag - alumínium
Magasságegységek száma (HE) - 6
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41985
Gyártói cikkszám
3684925
Gyártói típuskód
RP 3684.925
Szélesség:
213 mm
Magasság:
262.05 mm
Anyag:
alumínium
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Előlap 6HEx42TE üres hely takaró lapos