RITTAL - Előlap 6HEx7TE üres hely takaró lapos G50644 - 3684916
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 35.2 mm
Magasság - 262.05 mm
Anyag - alumínium
Magasságegységek száma (HE) - 6
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50644
Gyártói cikkszám
3684916
Gyártói típuskód
RP 3684.916
Szélesség:
35.2 mm
Magasság:
262.05 mm
Anyag:
alumínium
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Előlap 6HEx7TE üres hely takaró lapos