Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztó világítás LED 13W 100V-230V SN080306 - 2500310

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Névleges feszültség - 100-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényforrás - egyéb

  • Csatlakozó aljzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177806986

Sonepar cikkszám

SN080306

Gyártói cikkszám

2500310

Gyártói típuskód

SZ 2500.310

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Névleges feszültség:

100-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Fényforrás:

egyéb

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Hosszúság:

437 mm

Fényérzékelővel:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

alumínium

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

SZ VILÁGÍTÁS, 437mm, LED1200, 100-230V